Adapter plate round
Adapter plate round
Cikksz. 5761190025
EAN 4065746272100
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Hosszúság (l1) | 140 mm |
Lyukkör átmérő (d2) | 100 mm |
Furat átmérő (d1) | 11,5 mm |
Külső átmérő (d3) | 145 mm |
Vastagság (h1) | 5 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 452,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!