Adapter plate round
Adapter plate round
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Longueur (l1) | 140 mm |
Diamètre du cercle primitif (d2) | 100 mm |
Diamètre de l'alésage (d1) | 11,5 mm |
Diamètre extérieur (d3) | 145 mm |
Épaisseur (h1) | 5 mm |
Poids du produit (par pièce) | 452 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!