Adapter plate round
Adapter plate round
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Longitud (l1) | 140 mm |
Diámetro del círculo de paso (d2) | 100 mm |
Diámetro interior (d1) | 11,5 mm |
Diámetro exterior (d3) | 145 mm |
Grosor (h1) | 5 mm |
Peso del producto (por artículo) | 452 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!