Adapter plate angular
Adapter plate angular
Ürün no. 5761190024
EAN 4065746272186
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M8 |
Uzunluk (l1) | 35 mm |
Uzunluk 2 (l2) | 93 mm |
Genişlik (b1) | 62 mm |
Kalınlık (h1) | 5 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 177,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!