Adapter plate angular
Adapter plate angular
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Lengde (l1) | 35 mm |
Lengde 2 (l2) | 93 mm |
Bredde (b1) | 62 mm |
Tykkelse (h1) | 5 mm |
Produktvekt (per element) | 177 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.