Adapter plate angular
Adapter plate angular
Art.-nr. 5761190024
EAN 4065746272186
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 35 mm |
Lengte 2 (l2) | 93 mm |
Breedte (b1) | 62 mm |
Dikte (h1) | 5 mm |
Productgewicht (per stuk) | 177,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!