Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Adapter plate angular

Adapter plate angular

Cikksz. 5761190024

EAN 4065746272186

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Adapter plate angular

Cikksz. 5761190024
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
For fixing vertical and horizontal quick-action clamps for perforated and T-groove tables
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M8

Hosszúság (l1)

35 mm

2. hosszúság (l2)

93 mm

Szélesség (b1)

62 mm

Vastagság (h1)

5 mm

Terméktömeg (darabonként)

177,000 g

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Vertical clamp Pro with 2C handle

QCKCLMP-VERTL-SZ2-(-3,0-4,5)-M6X35

Horizontal base and ergonomic 2-component handle
x 1 db
Vertical clamp Pro with 2C handle

QCKCLMP-VERTL-SZ3-(2,0-11,0)-M8X45

Horizontal base and ergonomic 2-component handle
x 1 db
Vertical clamp Pro with 2C handle

QCKCLMP-VERTL-SZ4-(-6,0-22,5)-M8X65

Horizontal base and ergonomic 2-component handle
x 1 db
Függőleges befogó állítható befogási magassággal

QCKCLMP-VERTL-VAR20-MAXSPGH35

Rendkívül nagy befogási tartomány a közel állandó szorítóerővel történő automatikus befogási magasságállításnak köszönhetően
Horizontal clamp Pro with 2C handle

QCKCLMP-HORIZ-SZ2-(-1,5-5,0)-M6X35

Horizontal base and ergonomic 2-component handle
x 1 db
Horizontal clamp Pro with 2C handle

QCKCLMP-HORIZ-SZ3-(-2,0-9,0)-M8X45

Horizontal base and ergonomic 2-component handle
x 1 db
Horizontal clamp Pro with 2C handle

QCKCLMP-HORIZ-SZ4-(-4,0-24,0)-M8X65

Horizontal base and ergonomic 2-component handle
x 1 db
Horizontal clamp Pro variable w. 2C handle

QCKCLMP-HORIZ-VAR20-MAXSPGH35

Extremely large clamping range due to automatic clamping height adjustment with almost constant clamping force
Driving rod clamp Pro variable with 2C handle

QCKCLMP-DRIVROD-VAR8-MAXSPGW25

Extremely large clamping range due to automatic clamping height adjustment with almost constant clamping force
Clamping bolt for perforated table

CLMPBLT-F.PERFTBL-ST-(BRN)-H17,5-D16

For adapting quick-action clamps on perforated tables for metal and wood machining
x 1 db
Clamping bolt for perforated table

CLMPBLT-F.PERFTBL-SST-H20,0-D20

For adapting quick-action clamps on perforated tables for metal and wood machining
x 1 db
Clamping bolt for perforated table

CLMPBLT-F.PERFTBL-ST-(BRN)-H28,5-D28

For adapting quick-action clamps on perforated tables for metal and wood machining
x 1 db
Adapter quick-action clamp for t-slot table

QCKCLMP-ADAPT-TFLUTE-12MM

With integrated suspension for adapting quick-action clamps on T-groove tables
x 1 db
Adapter quick-action clamp for t-slot table

QCKCLMP-ADAPT-TFLUTE-14MM

With integrated suspension for adapting quick-action clamps on T-groove tables
x 1 db
Adapter quick-action clamp for t-slot table

QCKCLMP-ADAPT-TFLUTE-16MM

With integrated suspension for adapting quick-action clamps on T-groove tables
x 1 db
Adapter quick-action clamp for t-slot table

QCKCLMP-ADAPT-TFLUTE-18MM

With integrated suspension for adapting quick-action clamps on T-groove tables
x 1 db
Mounting kit for adapter plate round/angular

MNTKIT-F.ADAPTPLT-ST-(A2K)-M5

For securing the quick-action clamp to the adapter plate, angular and round
x 1 db
Mounting kit for adapter plate round/angular

MNTKIT-F.ADAPTPLT-ST-(A2K)-M6

For securing the quick-action clamp to the adapter plate, angular and round
x 1 db
Mounting kit for adapter plate round/angular

MNTKIT-F.ADAPTPLT-ST-(A2K)-M8

For securing the quick-action clamp to the adapter plate, angular and round