Adapter plate angular
Adapter plate angular
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M8 |
Longueur (l1) | 35 mm |
Longueur 2 (l2) | 93 mm |
Largeur (b1) | 62 mm |
Épaisseur (h1) | 5 mm |
Poids du produit (par pièce) | 177 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!