Adapter plate angular
Adapter plate angular
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M8 |
Longitud (l1) | 35 mm |
Longitud 2 (l2) | 93 mm |
Anchura (b1) | 62 mm |
Grosor (h1) | 5 mm |
Peso del producto (por artículo) | 177 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!