Adapter für Saugbohrer Quadro-L
ADAPT-SAUGBO-MAX-(F.SBO-QL)
Art.-Nr. 0647120000
EAN 4099618125836
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schneller und einfacher Bohrerwechsel durch Click-Schnellverschluß
- Mehrfach verwendbar und kombinierbar mit unterschiedlichen Bohrerdurchmesser (spart Kosten)
- Einsatz nur in Verbindung mit Saugbohrer Single Quadro-L
- Beiliegende Bedienungsanleitung beachten
- Nur Sauger der Staubklasse M verwenden
Datenblätter(X)
- Saubere, staubfreie Bohrlöcher für das Setzen z.B. chemischer Dübel
- Bohrlöcher für das nachträgliche Installieren bzw. für den Tausch falsch gesetzter Bewehrungseisen
- Arbeiten in kritischen, staubfrei zu haltenden Bereichen, wie z.B. öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, etc.
- Renovierungsarbeiten, bei denen Staub vermieden und der Anwender geschützt werden soll
Länge | 70 mm |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-max |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!