Adapter für Mobile Ladestation Mode 2 Typ 2 UNI
Adapter für mobile Ladestation UNI
ADAPT-(LADESTA-ELKFZ)-32A-22KW-ROT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Flexibilität
- Durch die innovative Steckkupplungtsechnik können unterschiedliche Adapter zur Stromaufnahme genutzt werden
Datenblätter(X)
Ladeleistung | 22 kW |
Ladestrom | 32 A |
Eingang | CEE 32 A, 3-phasig |
Farbe | Rot |
Produktgewicht (per Stück) | 910 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!