Adapter für Lackmischbechersystem LMS
Adapter für Lackmischbechersystem LMS
ADAPT-LMS-07-IG-M14X1MM
Art.-Nr. 0705650216
EAN 4068362000416
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
| Marke | Model | Adapter Art.-Nr. / Typ |
| AccuSpray | PerforMax 05-100 Primer | 0705 650 211 LMS 02 |
| PerforMax 05-300 Mini | 0705 650 216 LMS 07 | |
| Issac | 0705 650 212 LMS 03 | |
| ADIR | Gravity Series | 0705 650 210 LMS 01 |
| Advantage | 90115 | 0705 650 210 LMS 01 |
| AES | 150 | 0705 650 210 LMS 01 |
| AirGunsa | AZ3 HTE 2 | 0705 650 215 LMS 06 |
| AirVerter | GG-100 | 0705 650 210 LMS 01 |
| CT-100 Mini | 0705 650 216 LMS 07 | |
| AmPro | AR6025 | 0705 650 210 LMS 01 |
| AR6029 Mini | 0705 650 216 LMS 07 | |
| ANI | F1-s HPS | 0705 650 212 LMS 03 |
| Astro | M-Star/Quantum Ultra Light/Star QUL | 0705 650 210 LMS 01 |
| GF6S Mini | 0705 650 216 LMS 07 | |
| 6GFS Mini HVLP | 0705 650 216 LMS 07 | |
| 4020 Mini | 0705 650 216 LMS 07 | |
| Asturo | ECO/S and ECO/SX | 0705 650 210 LMS 01 |
| ATD | 6900 Series and Gravity Series | 0705 650 210 LMS 01 |
| 6845 Mini | 0705 650 216 LMS 07 | |
| 6900 Series Mini | 0705 650 216 LMS 07 | |
| ATD Leonardo | 6865/6872/6913/6914/6915/6918 | 0705 650 211 LMS 02 |
| Binks | 630/95G/M1-G/MGI 1.8 Primer/SV-100 Gravity | 0705 650 212 LMS 03 |
| Cub SLG Mini Gravity | 0705 650 213 LMS 04 | |
| C.A. Technologies | Jaguar 300C | 0705 650 210 LMS 01 |
| Jaguar 100C/J100H/SLP/300C/Techline T3 | 0705 650 210 LMS 01 | |
| Techline TJR | 0705 650 216 LMS 07 | |
| Campbell Hausfeld | DH-6500/7800/7900 | 0705 650 210 LMS 01 |
| CAPspray | 3100 Gravity Series | 0705 650 210 LMS 01 |
| Mini | 0705 650 216 LMS 07 | |
| CarQuest | ProValue 2304-PV/2304-PV | 0705 650 210 LMS 01 |
| Central | Pneumattic Gravity Series | 0705 650 210 LMS 01 |
| Central Pneumatic | Mini | 0705 650 216 LMS 07 |
| Cornwell | PSG-1400 | 0705 650 210 LMS 01 |
| PSG-1200 Mini | 0705 650 216 LMS 07 | |
| Craftsman | 9-15531 | 0705 650 210 LMS 01 |
| Dart Products | AB17G/h827a/881a | 0705 650 210 LMS 01 |
| H2000MG Mini | 0705 650 216 LMS 07 | |
| DeVilbiss | Compact ITW/Finishline/GFHV510/GFP/GFV/Gpi | 0705 650 213 LMS 04 |
| GTI | 0705 650 212 LMS 03 | |
| GTI/GTI PRO | 0705 650 213 LMS 04 | |
| J.G.A/J.G.V./M.B.C./M.G.M. | 0705 650 212 LMS 03 | |
| MGPi + C62/PRI/SR I mini | 0705 650 213 LMS 04 | |
| Compact 506 | 0705 650 212 LMS 03 | |
| Compact 506 gravity | 0705 650 212 LMS 03 | |
| Compact 510 Trans Tech Gravity | 0705 650 212 LMS 03 | |
| Finishline FLG-6 Series | 0705 650 212 LMS 03 | |
| GFG-5 and 6 series | 0705 650 212 LMS 03 | |
| GFHV-510/JGA-535G/JGA-635G | 0705 650 212 LMS 03 | |
| PRi 601G Primer | 0705 650 212 LMS 03 | |
| TEKNA/TEKNA Copper/Prolite/Quick- Clean | 0705 650 212 LMS 03 | |
| DV1 | 0705 650 213 LMS 04 | |
| Dura-Block | 007 Extreme Performance/AF900K | 0705 650 210 LMS 01 |
| Mini | 0705 650 216 LMS 07 | |
| Ecco | 652-S | 0705 650 212 LMS 03 |
| Evercraft (NAPA) | BK7703758 | 0705 650 210 LMS 01 |
| FINIXA | SPG 500 | 0705 650 210 LMS 01 |
| SPG 100/SPG 700 | 0705 650 216 LMS 07 | |
| SPG 800 | 0705 650 210 LMS 01 | |
| SPG 900 | 0705 650 210 LMS 01 | |
| Goni | 321 | 0705 650 210 LMS 01 |
| Graco | Delta GF | 0705 650 212 LMS 03 |
| LT100 Mini | 0705 650 216 LMS 07 | |
| LT200/LT300 | 0705 650 210 LMS 01 | |
| Grip | H827W | 0705 650 210 LMS 01 |
| Mini | 0705 650 216 LMS 07 | |
| Grizzly | H7669 | 0705 650 210 LMS 01 |
| Husky | HDS-780/HDS-790/HDS-890 Pro | 0705 650 210 LMS 01 |
| Ingersol Rand | 210G/270G | 0705 650 210 LMS 01 |
| Iwata | AZ3 HTE 2 | 0705 650 215 LMS 06 |
| LPA 94/LPH 400 | 0705 650 210 LMS 01 | |
| LPA-94/VX929/VXL949 Primer | 0705 650 210 LMS 01 | |
| LPH400 LV/LVB/LVX/440 PRIMER | 0705 650 210 LMS 01 | |
| Supernova LS-400/Supernova WS-400 | 0705 650 215 LMS 06 | |
| VXL 949 | 0705 650 210 LMS 01 | |
| W400 LVC 90 | 0705 650 212 LMS 03 | |
| W400/400LV/400WB/WR-400 | 0705 650 210 LMS 01 | |
| Jonnesway | JA-6111 | 0705 650 210 LMS 01 |
| Kobalt (Lowe's) | KC-566CG/KC-577HG/AIR86 and 88 | 0705 650 210 LMS 01 |
| Mac | Econocoat/SG1250/SG1300 | 0705 650 210 LMS 01 |
| SG610K | 0705 650 212 LMS 03 | |
| Mark I | AF7003 | 0705 650 210 LMS 01 |
| AF7002 Mini | 0705 650 216 LMS 07 | |
| Matco | Gravity Series | 0705 650 210 LMS 01 |
| MTDPGHV1 Detail gun | 0705 650 216 LMS 07 | |
| MTDPGHV8 Detail gun | 0705 650 216 LMS 07 | |
| MTPGHE13/MTPGHE15 | 0705 650 211 LMS 02 | |
| RL-75 Mini | 0705 650 216 LMS 07 | |
| Max | Air W98 | 0705 650 210 LMS 01 |
| Mountain | Star Mini | 0705 650 216 LMS 07 |
| MSB | Gravity Series | 0705 650 210 LMS 01 |
| M-Star | Gravity Series | 0705 650 210 LMS 01 |
| NESCO | 808 Mini | 0705 650 216 LMS 07 |
| 880 | 0705 650 211 LMS 02 | |
| 840/868/870 | 0705 650 210 LMS 01 | |
| Nikota | HVLP-G | 0705 650 210 LMS 01 |
| OPTIMA | 500 | 0705 650 212 LMS 03 |
| 400/500/601/800/900 | 0705 650 212 LMS 03 | |
| Porter-Cable | PSH-1 and 3 | 0705 650 210 LMS 01 |
| PSH2 Mini | 0705 650 216 LMS 07 | |
| PRO-TEK | 2600/4000GH/764x | 0705 650 210 LMS 01 |
| 2500 Mini | 0705 650 216 LMS 07 | |
| 2550 Mini | 0705 650 216 LMS 07 | |
| ProValue (Carquest) | 2304-PV and 2305-PV | 0705 650 210 LMS 01 |
| Sagola | MODEL 71 and 75 | 0705 650 212 LMS 03 |
| SATA | ALL QCC | 0705 650 214 LMS 05 |
| HVLP 3000 | 0705 650 214 LMS 05 | |
| JET B NR 95 HVLP | 0705 650 210 LMS 01 | |
| JET RP | 0705 650 211 LMS 02 | |
| JET90/S | 0705 650 211 LMS 02 | |
| KLC B-HVLP | 0705 650 211 LMS 02 | |
| KLC P | 0705 650 211 LMS 02 | |
| KLCB-RP | 0705 650 211 LMS 02 | |
| MCB | 0705 650 211 LMS 02 | |
| NR 2000 | 0705 650 214 LMS 05 | |
| NR 2000/DIGITAL | 0705 650 211 LMS 02 | |
| NR 92 HVLP | 0705 650 210 LMS 01 | |
| RP 3000 | 0705 650 214 LMS 05 | |
| RP DIGITAL | 0705 650 211 LMS 02 | |
| KLC-B | 0705 650 211 LMS 02 | |
| KLC-P | 0705 650 211 LMS 02 | |
| KLC-RP | 0705 650 211 LMS 02 | |
| KL-Primer | 0705 650 211 LMS 02 | |
| LM 2000 B | 0705 650 211 LMS 02 | |
| LM 2000 K | 0705 650 211 LMS 02 | |
| LM-92 | 0705 650 211 LMS 02 | |
| MCB Primer | 0705 650 211 LMS 02 | |
| MCB-90 | 0705 650 211 LMS 02 | |
| MINI JET QCC | 0705 650 217 LMS 08 | |
| SATAjet | 90/90-2 HVLP/90-2 RP | 0705 650 211 LMS 02 |
| B/NR-92/NR-95 | 0705 650 210 LMS 01 | |
| NR 2000 RP and HVLP | 0705 650 211 LMS 02 | |
| SEM | 71001 Pro-Tex Truck Bed Liner Gun | 0705 650 212 LMS 03 |
| Sharpe | Cobalt HVLP (Euro) | 0705 650 212 LMS 03 |
| FX-200 Conventional/FX-300 HVLP | 0705 650 210 LMS 01 | |
| FX-100 Mini | 0705 650 216 LMS 07 | |
| Smart (Finishmaster) | Spray Gun Kit (Std) | 0705 650 210 LMS 01 |
| Spray Gun Kit (mini) | 0705 650 216 LMS 07 | |
| Snap-On | Blue Point BF325 Mini | 0705 650 216 LMS 07 |
| Spitznagel | W2000A | 0705 650 210 LMS 01 |
| Spray-It | 522 | 0705 650 210 LMS 01 |
| Star | SV-106T/J Mini | 0705 650 216 LMS 07 |
| Star | Star III | 0705 650 210 LMS 01 |
| Sunex | 9002A/9004A | 0705 650 210 LMS 01 |
| Titan Vaper | 1.4mm Base/Clear/1.7mm Primer | 0705 650 210 LMS 01 |
| TranStar | 6613/6614/6617 | 0705 650 210 LMS 01 |
| 6618 Mini | 0705 650 216 LMS 07 | |
| Trem Pro | Gravity Series | 0705 650 210 LMS 01 |
| U-Pol | Maximum | 0705 650 210 LMS 01 |
| Walcom | Genesi | 0705 650 211 LMS 02 |
| Walther Pilot | 861-C/863/881H/904H/H881W | 0705 650 210 LMS 01 |
| 878/827-C | 0705 650 211 LMS 02 | |
| Warwick | 861-C/863/881H/904H/H881W | 0705 650 210 LMS 01 |
| 878/827-C | 0705 650 211 LMS 02 | |
| Würth | AP | 0705 650 211 LMS 02 |
| AP P | 0705 650 211 LMS 02 | |
| AP HVLP | 0705 650 211 LMS 02 | |
| DP 21 RP | 0705 650 214 LMS 05 |
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl |
Farbe | Schwarz |