Adapter für Hoch-/Niederdruck-Serviceanschluss
Adapter für Hochdruck-Serviceanschluss
ADAPT-F.SERVANSHL-NDRK-R1234YF
COOLIUS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Druck-System | Niederdruck |
Kältemitteltyp | R-1234yf |
Länge | 122 mm |
Durchmesser | 25 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 154 g |