Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Adapter für Hoch-/Niederdruck-Serviceanschluss

Adapter für Hochdruck-Serviceanschluss
ADAPT-F.SERVANSHL-HD-R1234YF
COOLIUS

Art.-Nr. 0764000126
EAN 4056807493763
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
Die gerade Schnellkupplung für Kältemittel R134a und R1234yf ermöglicht einen erleichterten Zugang an Hoch-/Niederdruck-Serviceanschlüssen, die durch Kunststoffverkleidungen schwer zugänglich sind.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Druck-System

Hochdruck

Kältemitteltyp

R-1234yf

Länge

122 mm

Durchmesser

25 mm

Produktgewicht (per Stück)

154 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen