Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Adapter für Durchsteckknarre 1/4 Zoll - ADAPT-DUSTE-1/4ZO Adapter für Durchsteckknarre 1/4 Zoll - ADAPT-DUSTE-1/4ZO Adapter für Durchsteckknarre 1/4 Zoll - ADAPT-DUSTE-1/4ZO
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Adapter für Durchsteckknarre 1/4 Zoll - ADAPT-DUSTE-1/4ZO - 1
Adapter für Durchsteckknarre 1/4 Zoll - ADAPT-DUSTE-1/4ZO - 2
Adapter für Durchsteckknarre 1/4 Zoll - ADAPT-DUSTE-1/4ZO - 3

Adapter für Durchsteckknarre 1/4 Zoll

Adapter für Durchsteckknarre 1/4 Zoll 25
ADAPT-DUSTE-1/4ZO
ZEBRA

Art.-Nr. 071313303

EAN 4068362066962

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Adapter für Durchsteckknarre 1/4 Zoll

Art.-Nr. 071313303
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
Hinweis
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietZur Verwendung von Standardstecknüssen mit 1/4 Zoll Antrieb mit der Durchsteckknarre.

Abtrieb

1/4 Zoll

Länge

25 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen