Adapter für Akkunietgerät

Adapter für Akkunietgerät
ADAP-AKKU-ANG14-ANG310

Art.-Nr. 0700915225

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Adapter für Akkunietgerät

Art.-Nr. 0700915225
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
Für den Einsatz mit den Akkunietgeräten ANG 12 / ANG 14 / ANG 310

Einfache und schnelle Montage durch Aufstecken auf alle bestehende Akkunietgeräte von Würth möglich



Mit Hilfe des Adapters kann man auf das bestehende Würth Akkuprogramm 14,4 V Li-Ion Technologie mit 1,5 Ah; 2,0 Ah; 3,0 Ah und 4,0 Ah zugreifen.


Diese können mit dem Akku-Ladegerät AL 30-Li Art. 0700 816 aufgeladen werden.



Durch Einsatz des Adapters erhalten sie alle Vorteile der Würth Li-Ion-Akkus:


  • Größere Akkukapazitäten

  • Schnellladefunktion der Akkus 25-30 Min

  • Reduzierung der Akkuvielfalt und Ladegeräte

  • Ladezustandsanzeige am Akku
Hinweis

Nur für die Verwendung von Li-Ion-Akkus 14,4 Volt mit 1,5 Ah; 2,0 Ah; 3,0 Ah und 4,0 Ah geeignet

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Passende Akkus

14,4 Volt

Nennspannung

14.4 V/DC

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Passende Maschinen

Würth ANG 12
Würth ANG 14
Würth ANG 310

Passende Ladegeräte

AL 30-CV-Li

Farbe

Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

190 g