Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Adapter for clamp support

Adapter for clamp support

Nº de art. 5709116011
EAN 4065746641036
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
The clamping support adapter is used to attach the clamping support to the DS drilling stands
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Soporte de abrazadera

SOPORTE-SUJECION-CLMPSPRT-CDT

Suitable for clamping the drill core collection tray as well as the Comfort and Compact drilling stands
x 1 Cant.
Soporte de taladro DS Compact

SOPORTE PERFORACION DS COMPACT V2

Soporte de perforación compacto para las coronas de diamante para perforación DS 180
x 1 Cant.
Soporte de taladro DS Comfort

SOPORTE-PERFORACION-DS-COMFORT

Práctico soporte de perforación para las coronas de diamante para perforación DS 180 y DS 300
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
Depósito de agua a presión Para tecnología de perforación con corona de diamante

BOMBA DE AGUA 10L

x 1 Cant.
Corona para corte húmedo de diamante de gran velocidad y vida útil, 1 1/4 pulg.

CORONA-DE-DIAM-ZEB-1 1/4IN-L400-D250MM

ZEBRA
Coronas para corte húmedo de diamante de alta tecnología con una velocidad de taladrado extremadamente rápida, incluso en refuerzos de hierro, y vida útil muy prolongada para todos los sectores de la construcción
x 1 Cant.
Corona para corte húmedo de diamante de gran velocidad y vida útil, 1 1/4 pulg.

CORONA-DE-DIAM-ZEB-1 1/4IN-L400-D300MM

ZEBRA
Coronas para corte húmedo de diamante de alta tecnología con una velocidad de taladrado extremadamente rápida, incluso en refuerzos de hierro, y vida útil muy prolongada para todos los sectores de la construcción
x 1 Cant.
Core drill DS 180-P

UNIDAD DE PERFORACIÓN DS 180-P

Diamond core drill for hand and stand-guided wet and dry drilling in concrete, reinforced concrete and masonry
x 1 Cant.
Perforadora para coronas de diamante DS 180-T

UNIDAD DE PERFORACIÓN DS 180-T

Perforadora para coronas de diamante, para taladrado a mano y guiado por soporte tanto en húmedo como en seco, en hormigón, hormigón armado y mampostería
x 1 Cant.
Equipo de perforación central DS 350

UNIDAD-PERFORACION-DS-350

MASTER
Corona de diamante para perforación para taladrado guiado por soporte tanto en húmedo como en seco, en hormigón, hormigón armado y mampostería