Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Adapter do wiertła z wyciąganiem Plus QM

Adapter do wiertła z wyciąganiem Plus QM
ZEBRA

Nr art. 0648040000
EAN 4061975228635
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
Suction unit with bayonet-click connection for suction drill Plus QM
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

100 mm

Mocowanie od strony maszyny

SDS-plus

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wiertło z wyciąganiem Plus QM

EXTRDRL-PLUS-QM-D10-L150-WL100MM

ZEBRA
Modular hammer drill bit featuring a symmetrical head with four cutting edges and bayonet-click connection for drilling and suction in one operation
x 1 szt.
Wiertło z wyciąganiem Plus QM

EXTRDRL-PLUS-QM-D12-L150-WL100MM

ZEBRA
Modular hammer drill bit featuring a symmetrical head with four cutting edges and bayonet-click connection for drilling and suction in one operation
x 1 szt.
Wiertło z wyciąganiem Plus QM

EXTRDRL-PLUS-QM-D5-L150-WL100MM

ZEBRA
Modular hammer drill bit featuring a symmetrical head with four cutting edges and bayonet-click connection for drilling and suction in one operation
x 1 szt.
Wiertło z wyciąganiem Plus QM

EXTRDRL-PLUS-QM-D6-L150-WL100MM

ZEBRA
Modular hammer drill bit featuring a symmetrical head with four cutting edges and bayonet-click connection for drilling and suction in one operation
x 1 szt.
Wiertło z wyciąganiem Plus QM

EXTRDRL-PLUS-QM-D8-L150-WL100MM

ZEBRA
Modular hammer drill bit featuring a symmetrical head with four cutting edges and bayonet-click connection for drilling and suction in one operation
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
Okulary ochronne Cetus®X-treme

OKULARY OCHRONNE CETUS X-TREME P/SL.

CETUS
Zaprojektowane z myślą o maksymalnej ochronie i wygodzie użytkowania
x 1 szt.
Młotowiertarka akumulatorowa H 28-MA z mechanizmem tłumienia drgań

HAMDRL-CORDL-(H28-MA)-WO.BTRY

MASTER
Bardzo mocna i kompaktowa, z bezszczotkowym silnikiem EC i mechanizmem tłumienia drgań. Możliwość wyboru pojemności akumulatora z wykorzystaniem polecenia WYBIERZ POJEMNOŚĆ.