Adapter do szybkiej wymiany bimetalowych pił cylindrycznych
Uchwyt szybkomoc. do piły cylindrycznej z bimetalu
UCHWYT DO PIŁY CYLIND. A4/A2 (14-152MM)
ZEBRA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybki, wygodny i bezpieczny
- Specjalne adaptery umożliwiają bardzo łatwą i szybką zmianę średnic
- W celu zmiany piły mocowanie nie musi być wymontowywane z uchwytu wiertarskiego lub oprawki zaciskowej. Umożliwia to obsługę jedną ręką.
Bardzo wysoka precyzja i długa żywotność
Bardzo niskie tolerancje produkcyjne i 3-powierzchniowy wałek zapewniają znacznie mniejsze drgania piły i optymalne dopasowanie do uchwytu wiertarskiego i oprawki zaciskowej. Zapewnia to dłuższą żywotność piły cylindrycznej i mniejsze zużycie łożysk maszyny napędzającej.
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do otwornic o średnicy | 14-152 mm |
Średnica chwytu | 11 mm |
Rodzaj napędu | Trójkąt |
Długość | 140 mm |
PIŁA CYLINDRYCZNA HSCO-110MM
ZEBRAUCHWYT PIŁ CYLINDR A4-1/2CAL-D14-30MM
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.