Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Adapter-Set für Leichtbetonfräser

Adapter-Set für I-Block Schneide
SHND-(I-BLOCK)-LBEFRAES-DEPL-3TLG

Art.-Nr. 0993589000

EAN 4046777086423

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Adapter-Set für Leichtbetonfräser

Art.-Nr. 0993589000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Bohren von Öffnungen mit Leichtbetonfräser - optimal abgestimmt auf den Würth I‑Block 90 K und 120 K
  • 6-kt. Aufnahme

  • Einsatz in Bohrmaschinen und Akkubohrschraubern möglich

  • Geführte Bohrung durch Zentrierdorn

  • Leichtes Wechseln der Schneiden
Hinweis

Atem- und Augenschutz verwenden!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zu bearbeitende Werkstoffe: I-Block 90 K & 120 K, Porenbeton

Anleitung
  • 6‑kt.-Aufnahme für die Bohrmaschine verwenden

  • Schneiden für den gewünschten Bohrdurchmesser kreuzweise einlegen und Zentrierdorn einschrauben

  • Mittelpunkt der Bohrung auf dem I‑Block anzeichnen

  • Zentrierdorn auf die Markierung des Bohrmittelpunkts ansetzen und eindrücken

  • Ohne Schlag bohren!

  • Langsam bohren, bis die Beschichtung angefräst ist – anschließend Drehzahl erhöhen

  • Mit gleichmäßigem Druck vollständig durchbohren

  • Um Beschädigungen des I‑Blocks zu vermeiden, den Leichtbetonfräser nur im Stillstand aus dem Bohrloch entfernen

Farbe

Achatgrau

Lieferumfang

Brandschutzbohrer Adapterset, mit Zentrierdorn & Aufnahme 6kt.

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D53-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D56-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D60-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D66-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D86-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D93-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D100-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D120-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D126-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D140-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D152-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D165-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D176-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D182-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D200-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D220-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D240-2TLG

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen