Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Adapter MK3 for hand drill EHB

Adapter MK3 for hand drill EHB

Ürün no. 0997676881

EAN 4062856374410

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Adapter MK3 for hand drill EHB

Ürün no. 0997676881
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
With square mount for combination with 1/2 inch socket wrench inserts
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Ürün ağırlığı (parça başına)

310,000 g

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Konnektör DIN 7427, 1/2 inç

BITS UÇ BAĞLANTI ADAPTÖRÜ ½” ¼” 35MM

Practical adapter for many tools
x 1 ad.
1/2 inç uzatma

UZATMA 1/2I-KROM-125MM

1/2 inç lokma, TX baş

LOKMA 1/2I-DIŞ TORKS-KROM-E12

TX başlı bağlantılar için, kısa
Manuel vida matkabı EHB 32/2.2 R R/L

MACHINE-HND-EL-(EHB32/2.2R-R/L)-WUERTHV

Extremely high-torque hand drill for inserting very large full-thread wood screws.
x 1 ad.
ASSY vidalar için bits uç

BITRTNR-ASSY-D14-E12-1/2IN

Ideal for mechanical attachment of bits and screw heads when driving-in screws.