Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Adapter MK3 for hand drill EHB

Adapter MK3 for hand drill EHB

Art.-nr. 0997676881

EAN 4062856374410

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Adapter MK3 for hand drill EHB

Art.-nr. 0997676881
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
With square mount for combination with 1/2 inch socket wrench inserts
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

310,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
DIN 7427-adapter (1/2 inch) niet-magnetisch

BIT-KRACHTVERLOOPST-4KT-1/2INX6KT-5/16IN

Praktische adapter voor vele gereedschappen
x 1 st
1/2 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-1/2IN-L125MM

1/2 inch dopsleutel TX voor schroeven met buiten-TX, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-BUI.TX-E12

Boorschroefmachine EHB 32/2.2 R/L

ELEC-BOORMACH-(EHB32/2.2R-RL)-VOLDR.SCHR

Boorschroefmachine met extreem hoog aanhaalmoment voor het aanbrengen van zeer grote houtschroeven met volledige schroefdraad.
x 1 st
Bithouder voor ASSY-schroeven

BITHOUDER-ASSY-D14-E12-1/2IN

Ideaal voor het mechanisch borgen van bits en schroefkoppen bij het indraaien van schroeven.