Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Adapter MK3 for hand drill EHB

Adapter MK3 for hand drill EHB

Cikksz. 0997676881

EAN 4062856374410

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Adapter MK3 for hand drill EHB

Cikksz. 0997676881
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
With square mount for combination with 1/2 inch socket wrench inserts
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Terméktömeg (darabonként)

310,000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
DIN 7427 adapter (1/2 col) nem mágneses

ÁTALAKÍTÓ-BIT-4KT-1/2X6KT-5/16

Praktikus adapter sokféle szerszámhoz
x 1 db
1/2-os hosszabbító

HOSSZABBÍTÓ-1/2-L125MM

1/2 colos dugókulcsbetét, TX fej külső TX csavarokhoz, rövid

DUGÓKULCS-1/2-EXTX-E12

Kézi csavarbehajtó, EHB 32/2.2 R B/J

MACHINE-HND-EL-(EHB32/2.2R-R/L)-WUERTHV

Extremely high-torque hand drill for inserting very large full-thread wood screws.
x 1 db
Bitzár ASSY csavarokhoz

BITRTNR-ASSY-D14-E12-1/2IN

Ideal for mechanical attachment of bits and screw heads when driving-in screws.