Adapter AMO-Therm Mini
Adapter AMO-Therm Mini
Ürün no. 5913115016
EAN 4062856540884
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Dış çap | 16 mm |
Uzunluk | 59 mm |
Dişi dişli | 8 mm |
Dişi dişli 2 | 10 mm |
Malzeme | PA GF - Poliamit cam elyaf takviyeli |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 10 mm |
Min. matkap deliği derinliği | 288 mm |
Nominal matkap deliği çapı | 10 mm |
Pul yatağı açıcısı çapı | 16 mm |
Vida çapı | 11,5 mm |
Vida uzunluğu | 252 mm |
Maks. yalıtım kalınlığı | 200 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!