Screw AMO-Therm Mini
SCR-(AMOTHERM-MINI)-R30-(A2K)-11,5X252
AMO
For anchor-less fastening of light to medium loads in insulated façades with thermal break. Anchoring through the insulation in masonry
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
O bit perfeito para a nova geração de parafusos ASSY
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario
DRL-HAM-PLUS-Q-L-D7/16IN-L350-WL290MM
ZEBRA
A solução perfeita para ferro armado e materiais rígidos, dispõe de uma cabeça simétrica com quatro lâminas de corte e uma esperial Vario com reforço do núcleo
Push-on countersink AMO-Therm Mini
PUSHONCNTSNK-AMOTHERM-MINI-DRLR-D10/16MM
ZEBRA
For creating drill holes in conjunction with the suitable drill bit for the respective base material.
Broca AW®
BIT-AW30-LUMINOUSYELLOW-1/4IN-L70
E 6,3 (1/4")
Broca multiusos MFD-S Plus
DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D10-L350-WL290MM
ZEBRA
Perfura praticamente todos os materiais.
Alicate universal DIN ISO 5746
COMBIPLRS-BLACK/RED-L160MM
Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros
Vedante de janelas e fachadas
FCDESEAL-WNDW-WHITE-290ML
Sealing of connection and expansion joints indoors and outdoors
Roseta de bucha para isolamento, W-ID
COVROS-F.RNWTRPIPMNT-DWL
For visually covering the insulation anchor SHARK® ISO 95 sets and the spacer installation system AMO®-Therm Mini
Sealing washer for cover rosette
SEALWSH-F.COVROS-M10-36X8X5MM
Self-adhesive sealing washer for collar for mounting downpipes
Barra roscada DIN 976, aço inox A2-70, forma A
THRPCE-DIN976-A-A2/70-M10X45
Alicate universal DIN ISO 5746
ALICATE UNIVERSAL ZEBRA 180MM
ZEBRA
Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros.