Adapter AMO-Therm Mini
Adapter AMO-Therm Mini
Cikksz. 5913115016
EAN 4062856540884
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső átmérő | 16 mm |
Hosszúság | 59 mm |
Belső menet | 8 mm |
2. belső menet | 10 mm |
Anyag | PA GF – Üvegszállal megerősített poliamid |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 10 mm |
Min. furatmélység | 288 mm |
Névleges furatátmérő | 10 mm |
Süllyesztőátmérő | 16 mm |
Csavarátmérő | 11,5 mm |
Csavarhossz | 252 mm |
Szigetelőanyag vastagsága max. | 200 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!