Adapter A4
Trzpień nasadzany A4
UCHWYT WIER.CE.D.PILY CY.A4 14-30MM
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do średnicy 14–30 mm
- Trzonek sześciokątny, średnica 6,35 mm
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do otwornic o średnicy | 14 - 30 mm |
Średnica chwytu | 6,35 mm |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Długość | 59 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!