Adapter A4 Med bit for senterbor
Hullsagholder A4
HULLSAGHOLDER A-4 1/4 6KT. 14-30MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For 14–30 mm diameter
- Sekskantskaft, 6,35 mm diameter
Egnet for hullsagdiameter | 14 - 30 mm |
Akseldiameter | 6,35 mm |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Lengde | 59 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.