Adaptér 15 kolíků na 2 x 7 kolíků Standard, 24V
Spiral cable, standard 15, 2x7-pin 24 V
ELVYJEHVED-ADAPTER-15LES-2X7LES-24V-4,0M
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spirálový kabel, 2 x 7 žil, polyuretan (PU)
7 kolíkový konektor, verze N a S, lisovaný plast, vodotěsný
9 krimpovaných kontaktů na 15kolíkovém konci
Průřezy vodičů na jednu spirálu: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Připojení
- Na tažném vozidle / na přívěsu
15kolíková zásuvka
2x7kolíková zásuvka
Datové listy(X)
Spojení 15kolíkových zásuvek (na konci pro tažné vozidlo nebo pro přívěs/návěs) se 7 kolíkovými zásuvkami N a S (konec pro tažné vozidlo nebo pro přívěs/návěs).
Pracovní délka | 4000 mm |
ISO | 12098 |