Adaptateur pour système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm Mini pour système de montage à distance AMO®-Therm Mini
Adaptateur AMO-Therm Mini
ADAPT-(AMOTHERM-MINI)-16X59-M8/M10+INRT
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Le système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm Mini se compose d'un adaptateur et d'une vis, qui est disponible séparément
De nombreuses applications avec seulement deux composants système
- Une longueur de vis unique pour des épaisseurs d'isolant de 60 à 200 mm (il suffit de régler la longueur d'engagement du filetage en fonction de l'épaisseur de l'isolant)
- Adaptateur avec filetage femelle moulé M8 et M10
- L'adaptateur se compose de deux demi-coquilles, dans lesquelles les deux demi-coquilles sont fixées ensemble au centre de l'axe de la vis à l'aide d'une pince universelle. L'adaptateur est également pressé à l'avant et à l'arrière avec la pince universelle. L'adaptateur ne repose pas fermement sur la tête de vis ; les deux éléments peuvent être tournés séparément
- Connexion possible d'une vis M6 et d'une vis pour cheville ASSY®-D (∅ 3,5–5 mm) avec insert d'adaptateur
- Montage de tuyau de descente avec pièce filetée M10x45 mm en acier inoxydable A2, collier et rondelle d'étanchéité
- Vis, boulons, rivets, clous et agrafes dans la maçonnerie sans ponts thermiques
Cet adaptateur ne peut être utilisé qu'avec la vis du système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm. Un foret spécial pour le béton et un autre pour la maçonnerie sont inclus dans l'assortiment. Respecter les recommandations de la section des accessoires.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/36312588.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/113985040.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43265997.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43265995.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43265999.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43266001.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43265998.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43266003.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43266014.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43266007.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43266010.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43266011.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/56940595.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43266015.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43266017.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43266019.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43266020.jpg)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de charges légères à moyennes (boîtes aux lettres, lampes, caméras de surveillance ou tuyaux de gouttière [système non structural basé sur une conception redondante]) sur des façades isolées avec ou sans plâtre.
Remplir l'espace entre l'isolant et l'adaptateur avec un produit d'étanchéité adapté. Nous recommandons le produit d'étanchéité pour vitres et façades présentant la réf. 0892 320 010.
![]() | |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Longueur | 59 mm |
Taraudage | 8 mm |
Filetage femelle 2 | 10 mm |
Matière | Polyamide renforcé de fibre de verre |
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Profondeur de perçage min. | 288 mm |
Diamètre nominal de foret | 10 mm |
Diamètre de fraise | 16 mm |
Diamètre de vis | 11,5 mm |
Longueur de vis | 252 mm |
Épaisseur du matériau isolant max. | 200 mm |
Légende du cas d'installation de la solution AMO-Therm Mini | |
hmin | Epaisseur minimum du composant |
dmw | Diamètre de l'alésage, maçonnerie |
db | Diamètre de l'alésage, béton |
dp | Diamètre de l'alésage, plâtre |
tD | Profondeur d'alésage min. (totale) |
hnom | Profondeur d'ancrage |
e | Epaisseur de la couche sans charge (ttol + tinsolant + ü) |
ü | Saillie ≥ 1 mm |
ttol | Epaisseur de l'ancien plâtre et/ou de l'adhésif |
Epaisseur d'isolation (mm) | Longueur de scellement en surface hnom (mm) |
Paramètres d'installation | |
Diamètre nominal de l'alésage dans la maçonnerie dmw | 10 mm |
Diamètre nominal d'alésage dans le béton db | 7/16 pouce |
Profondeur min. de l'alésage (base + isolant + plâtre) tD | 288 mm |
60 | 218 |
80 | 198 |
100 | 178 |
120 | 158 |
140 | 138 |
160 | 118 |
180 | 98 |
200 | 78 |
Charge de traction en association avec les éléments de raccordement filetés M8 et M10 selon support d'ancrage | Charge de traction en association avec la vis ASSY-D*, de 4 à 5 mm tout support d'ancrage | ||
Charges recommandées | |||
Charge de traction | Nrec. | Charge de traction | Nrec. |
Base | [kN] | [kN] | |
Béton C20/25 | 0,8 | Tout support d'ancrage | 0,25 |
Brique pleine MZ 36 | 0,8 | ||
Brique silico-calcaire pleine KSV 12 | 0,8 | ||
Brique alvéolée verticalement HLZ 12 | 0,3 | ||
Brique silico-calcaire creuse KSL 12 | 0,8 | ||
Béton cellulaire PB 4 | 0,6 |
Charge de cisaillement en association avec les éléments de raccordement filetés M8 et M10 ou avec les vis de connexion ASSY D 5* | ||
Paramètres d'installation des vis, boulons, rivets, clous et agrafes dans l'adaptateur | ||
Charge de cisaillement | Vrec. | |
[kN] | ||
Tous supports et toutes épaisseurs d'isolant | 0,2 | |
Type de fixation | Couple de serrage max. Mrec. [Nm] | Longueur d'engagement du filetage [mm] |
M8 | 2,5 | 20-24 |
M10 | 3,5 | 8-12 |
ASSY-D 4* | 0,7 | 18-24 |
ASSY-D 5* | 1 | |
*avec insert dans l'adaptateur |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!