Adaptateur de boîte d'encastrement pour paroi creuse pour conduit mural BR 80
Adaptateur boîte encastrement paroi creuse
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Alternative économique aux prises de courant intégrées classiques avec 1 et 2 compartiments
- Permet de gagner du temps et de l'argent
- Empilage personnalisé
- Gain de place
Ne peut être utilisé qu'avec le conduit mural BR 80.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient à tous les types de boîtes d'encastrement/parois creuses classiques ∅ de 68 mm.
Convient pour goulotte | 62x110mm |
Largeur de couvercle | 80 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 6 GF30 |
Inflammable | Auto-extinction selon UL94 HB |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!