Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Adaptateur carotteuse pour couronnes diamant DS

Adaptateur pour support de serrage
ADAPTATEUR PLAFOND COLONNE DS

Art. N° 5709116011

EAN 4065746641036

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Adaptateur carotteuse pour couronnes diamant DS

Art. N° 5709116011
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
L'adaptateur plafond est utilisé pour fixer le support de serrage à la colonne de forage DS
  • L'adaptateur de support de serrage est utilisé pour fixer le support de serrage aux supports de perceuse DS et pour serrer la couronne

  • Le support de perceuse peut être fixé sans perçage dans le matériau support, car le support de serrage peut être fixé au support de perceuse via l'adaptateur
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation avec la technologie de carottage diamant en combinaison avec les supports de perceuse DS et le support de serrage.

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Etai de serrage rapide bac carotteuses DS Pour couronnes diamantées

ETAI SERRAGE RAPIDE BAC CAROTTEUSES DS

Convient pour la fixation du bac de récupération des couronnes et des supports de perceuse confort et compact
x 1 pcs
Colonne de forage carotteuse DS confort

COLONNE FORAGE CAROTTEUSE DS CONFORT

Colonne de forage pour carotteuses diamant électriques DS 180 (uniquement DS confort) et DS 350
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Réservoir deau sous pression pour la technologie de carottage diamant

RESERVOIR-DEAU-SOUS-PRESSION-10L

x 1 pcs
Couronne de perçage diamant Longlife & Speed 1 1/4

COURONNE ZEBRA 1 1/4 - 300 X 400 MM

Couronnes diamant sous eau haute technologie présentant des vitesses de perçage très élevées même dans les renforts en fer ainsi qu'une très grande longévité pour tous les métiers de la construction
x 1 pcs
Carotteuse électrique DS 180-P

CREDRL-EL-(DS180-P)

Carotteuse diamant pour forage à sec ou à l'eau, à la main ou guidé par un support dans le béton, le béton armé et la maçonnerie
x 1 pcs
Carotteuse diamant électrique DS 180-T

CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T

Carotteuse diamant pour forage à sec ou à l'eau, à la main ou guidé par un support dans le béton, le béton armé et la maçonnerie
x 1 pcs
Carotteuse diamant électrique

CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 350

Couronne diamantée pour forage à sec ou à l'eau guidé par un support dans le béton, le béton armé et la maçonnerie