Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Adaptateur BRK Pour perceuses à main EHB 32/2,2 R R/L.

Adaptateur MK3 pr perceuse manuelle EHB

Art. N° 0997676881
EAN 4062856374410
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
Avec support carré pour combinaison avec des inserts de clé à douille de 1/2 pouce
  • Conception robuste pour une transmission de puissance élevée

  • Idéal pour le vissage de vis ASSYplus VG 4, par exemple ∅ 14 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

310.000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Serre-embout Pour vis ASSY

BITRTNR-ASSY-D14-E12-1/2IN

ASSY
Idéal pour la fixation mécanique des embouts et des têtes de vis lors de l'insertion de vis.
x 1 pcs
Connecteur DIN 7427 1/2 pouce

CONNECTEUR, 5/16, 1/2, 35MM

x 1 pcs
Rallonge 1/2 pouce pour douille

RALLONGE 1/2, 125MM

ZEBRA
Douille 1/2 pouce, tête TX

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, E12

ZEBRA
Pour vis à tête TX, courte
Perceuse-visseuse manuelle EHB32/2.2R R/L

MACHINE-HND-EL-(EHB32/2.2R-R/L)-WUERTHV

Extremely high-torque hand drill for inserting very large full-thread wood screws.
x 1 pcs