Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Adaptador para remaches ciegos

Adaptador para remaches ciegos
ADAP-PARA-REMACHES

Nº de art. 0949550
EAN 4065746612852
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
Para colocar remaches ciegos de aluminio, acero y acero inoxidable de entre 2,4 y 5,0 mm de diámetro
  • Requiere menos esfuerzo que las remachadoras manuales convencionales

  • Compatible con todos los portabrocas estándar

  • Aplicación de remaches Würth
Aviso

Este adaptador es apto únicamente para máquinas con rotación a derechas/a izquierdas. Se recomienda utilizar un atornillador a batería de 14,4 V de tensión o superior.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Se puede utilizar con cabezas de remache de 25 mm de longitud.

Longitud

185 mm

Anchura

50 mm

Altura

50 mm

Diámetro mínimo/máximo del remache

2,4-5,0 mm

Artículos adicionales

Remaches ciegos, n.º de art. 0936 ..., 0915 ..., 0913 ..., 0935 ..., 0914 ..., 0937 ..., 0940 ...

Diámetro mínimo del remache

2,4 mm

Diámetro máximo del remache

5 mm

Adaptador para remaches ciegos incluye:
1 x
Boquilla

-ZB-MUNDSTUECK-WZG-2,4

Descripción:
Diámetro nominal: 2.4; Diámetro del orificio: 1.7 mm
Para cabezal para remaches ciegos
Cantidad: 1 x
1 x
Boquilla

-ZB-MUNDSTUECK-WZG-(3,0-3,2MM)

Descripción:
Diámetro nominal mínimo/máximo: 3,0-3,2 mm; Diámetro del orificio: 2.3 mm
Para cabezal para remaches ciegos
Cantidad: 1 x
1 x
Boquilla

BOQUILLA CABEZAL REMACHES CIEGOS 4MM

Descripción:
Diámetro nominal: 4.0; Diámetro del orificio: 2.9 mm
Para cabezal para remaches ciegos
Cantidad: 1 x
1 x
Boquilla

-AY-NOZZLE-TL-5MM

Descripción:
Diámetro nominal mínimo/máximo: 4,8-5,0 mm; Diámetro del orificio: 3.2 mm
Para cabezal para remaches ciegos
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
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Remache ciego, cabeza plana pias®

RIV-FL-ALUST-(-A2K)-(1,2-4,0)-4X10

ZEBRA
Manguito: Aluminio. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
x 500 Cant.
Remache ciego, cabeza plana pias®

RIV-FL-ALUST-(-A2K)-(1,6-5,0)-4,8X10

ZEBRA
Manguito: Aluminio. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
x 500 Cant.
Remache ciego, cabeza plana pias®

RIV-FL-ALUST-(-A2K)-(4,5-9,5)-4,8X

ZEBRA
Manguito: Aluminio. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
x 500 Cant.
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
Piezas de repuesto para este producto:
Carcasa hexagonal

CARCASA-10-P/00706 949 600

x 1 Cant.
Rodamiento axial

COJINETE AXIAL-15-P/00706 949 602

x 1 Cant.
Husillo

HUSILLO-14-P/00706 949 604

x 1 Cant.
Casquillos

CASQUILLO-9-P/00706 949 606

x 1 Cant.
Disco

DISCO-8-P/00706 949 608

x 1 Cant.
Resorte a presión

RESORTE-7-P/00706 949 610

x 1 Cant.
Separador de abrazadera

ASIENTO-6-P/00706 949 612

x 1 Cant.
Portabrocas de mordaza

RE-ADAPTADOR

x 1 Cant.
Montaje de boquilla

GUIA-2 P/00706 949 618

x 1 Cant.
Mordazas de fijación

MORDAZAS-5-P/00706 949 620

x 1 Cant.
Handle

MANGO-3-P/00706 949 622

x 1 Cant.
Rodamiento de bolas

RODAMIENTO-12-P/00706 949 624

x 1 Cant.
Arandela de seguridad

ANILLO D/SEGURIDAD-17-P/0706 949 626

x 1 Cant.
Disco de alineación

ARANDELA D/AJUSTE 13-P/00706 949 628

x 1 Cant.
Tornillo

GOMA DE VACIO-11-P/00706 949 630

x 1 Cant.
Arandela de seguridad

ANILLO D/SEGURIDAD-16-P/0706 949 632