Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Adaptador para enchufe reductor CEE

Enchufe reductor CEE y toma
CALVIJA-CEE-(32A-PHSINV)-(16A-CUPL)-5PIN

Nº de art. 0969780101
EAN 4053479481838
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
Con inversor de fase
  • Entrada: convertidor de fase CEE, 32 A, 5P, 400 V

  • Salida: toma CEE, 16 A, 5P, 400 V (protegida mediante disyuntor, 16 A, 3P, C)

  • Contactos niquelados
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para uso en interiores y exteriores

Número de conexiones

2 Uds

Corriente nominal

16 A

Tensión nominal

400 V/CA

Fusible principal

CEE 16 A - 1LS 16 A 3P C

Color

Gris
Rojo

Clase de protección IP

IP 44

Material de la carcasa

Poliamida (PA)

Material de los contactos

Latón niquelado

Longitud x anchura x altura

281 x 80 x 98 mm