Apoio de abraçadeira
CLMPSPRT-CDT
Suitable for clamping the drill core collection tray as well as the Comfort and Compact drilling stands
Coluna DS Compact
COLUNA COMPACT
Coluna Compact para perfuradoras de brocas diamantadas DS 180
Suporte para perfuração DS Comfort
COLUNA DS CONFORT
Suporte para perfuração prático para as brocas de núcleo de diamante DS 130-P/DS 130-T, DS 164 e DS 300
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
Tanque pressurizado de água
BOMBA DE AGUA
Para perfuração diamantada
Broca craneana diamantada para trabalho molhado 1 1/4 pol. Longlife & Speed
BROCA DS ZEBRA 11/4 DIAMANTADA 250X400M
ZEBRA
Brocas cranianas diamantadas de última geração para trabalhos a água, com velocidade de perfuração extremamente rápida, mesmo em reforços de ferro e uma vida útil muito longa no setor da construção civil.
Broca craneana diamantada para trabalho molhado 1 1/4 pol. Longlife & Speed
BROCA DS ZEBRA 11/4 DIAMANTADA 300X400M
ZEBRA
Brocas cranianas diamantadas de última geração para trabalhos a água, com velocidade de perfuração extremamente rápida, mesmo em reforços de ferro e uma vida útil muito longa no setor da construção civil.
Broca craneana diamantada para trabalho molhado 1 1/4 pol. Longlife & Speed
BROCA DS ZEBRA 1 1/4 L400-D350
ZEBRA
Brocas cranianas diamantadas de última geração para trabalhos a água, com velocidade de perfuração extremamente rápida, mesmo em reforços de ferro e uma vida útil muito longa no setor da construção civil.
Core drill DS 180-P
CREDRL-EL-(DS180-P)
Diamond core drill for hand and stand-guided wet and dry drilling in concrete, reinforced concrete and masonry
Perfuradora DS 180-T
PERFURADOR P/ BROCAS DIAMANTADAS DS180T
Perfuradora para furação manual com broca diamantada a água ou a seco em cimento, betão armado e alvenaria
Perfuradora DS 350
MOTOR PERFURADOR DS 350
MASTER
Perfuradora de diamante para perfuração molhada e a seco com regulação assistida em cimento, betão armado e alvenaria