Adaptador especial de 24 V Para disposiciones de pines Actros y especiales
Cable espiral, especial 15, 2x7 pol. Actros, 24 V
ADAPT. ESPIRALES 15P-2X7P 24V ACTROS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
2 cables en espiral de 7 núcleos de poliuretano (PU)
Conector de 7 polos, versión N y S, plástico moldeado, estanco
Asignación de contactos "Actros" especial
15 contactos atornillados en extremo de 15 polos
Las asignaciones de polos especiales son fáciles de disponer.
Sección transversal por espiral: 6 x 1,0 mm2, 1 x 2,0 mm2
Conexión
- En remolque o vehículo de remolque
Conector de 15 polos
2 enchufes hembra de 7 polos
Hojas de datos(X)
Conexión de las tomas de 15 polos (en el extremo del vehículo tractor o del remolque/semirremolque) a las tomas N y S de 7 polos (en el extremo del vehículo tractor o del remolque/semirremolque).
Longitud de trabajo | 4000 mm |