Adaptador de puntas de 1/4 pulg., E 6.3
Adaptador puntas E 6.3 (1/4), imán cambio rápido
DDU /HALT-BIT-SWF-1/4 -MAGN-L51MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Seguro
La punta se bloquea automáticamente
Inserción y extracción fáciles de las puntas
El mecanismo de muelle facilita el cambio de puntas
Hojas de datos(X)
Accionamiento | E 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Tipo de punta | Hexágono interior |
Diámetro del manguito (D) | 15 mm |
Longitud de hoja (L1) | 20 mm |
Longitud (L) | 51 mm |