Adaptador de impacto de 1 pulgada Con cuadradillo de 1 pulg. y cierre de bola
Adaptador de impacto de 1 pulg.
ADAP-IMPACTO-1-INT-A-3/4-EXT
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
- Norma: Cuadradillo conforme a DIN 3121
- Diseño: forjado, bruñido
Hojas de datos(X)
Accionamiento (S2) | 1 inch |
Tamaño de la punta (S1) | 3/4 pulgada |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 54 mm |
Longitud (L1) | 70 mm |