Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Adaptador de enchufe CEE

Toma corriente CEE y adaptador de enchufe 400 V
CLAVIJA-CEE-(16A-PHSINV)-(32A-CUPL)-5PIN

Nº de art. 0969780001
EAN 4053479481784
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
Con inversor de fase
  • Entrada: convertidor de fase CEE, 16 A, 5P, 400 V

  • Salida: toma de corriente CEE, 32 A, 5P, 400 V

  • Contactos niquelados
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para uso en interiores y exteriores

Número de conexiones

2 Uds

Corriente nominal

16 A

Tensión nominal

400 V/CA

Color

Gris
Rojo

Clase de protección IP

IP 44

Material de la carcasa

Poliamida (PA)

Material de los contactos

Latón niquelado

Longitud x anchura x altura

300 x 92 x 103 mm