Adaptador de brocas de 1/4 pulg.
Adaptador de brocas E 6.3 (1/4) 4 bolas fijación
HOLD-BIT-QCCHUK-14IN-L60MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Casquillo con zona antideslizante
Funcionamiento sencillo con una sola mano: no hay deslizamiento al abrir y cerrar el soporte
Hojas de datos(X)
Accionamiento | E 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Tipo de punta | Hexágono interior |
Diámetro del manguito (D) | 15 mm |
Longitud (L) | 60 mm |