Adaptador corto de 15 a 2 x 7 polos, 24 V
Adaptador corto de 15 a 2 x 7 polos, 24 V
CONEXION ADAPT. CORTO 24V/15P-2X
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Asignación de contactos: 15 polos: cumple con la norma ISO 12098; 7 polos: cumple con las normas ISO 1185 y 3731
Modelo recto
Conexión
- En remolque o vehículo de remolque
Conector de 15 polos
2 enchufes hembra de 7 polos
Hojas de datos(X)
Conexión de tomas de 15 polos a conectores de 7 polos, p. ej., nuestros cables en espiral
Diseño | Rectos |
Longitud | 155 mm |
ISO | 12098 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!