Adaptador corto Mini de 13 a 7 clavijas de 12 V
Miniadaptador corto de 13 a 7 clavijas 12 V
MINIADAPTER-PLG7POL-SKT13POL-12V
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Solución sencilla, rápida y limpia
Menor carga de peso de enchufes y conectores
Conexión
- Enchufe de 13 clavijas en el vehículo remolcador
- Conector de 7 clavijas en el remolque
Solo se pueden conectar las funciones 1 a 7 que cumplen con las normas ISO 1724 o ISO 11446
Hojas de datos(X)
Los adaptadores se utilizan para unir los sistemas de 7 y 13 clavijas
Longitud | 6 cm |
Tensión nominal | 12 V/CC |
Clase de protección IP | IP 54 |
ISO | 1724 |