Adaptador angular Wibos Junior de metal
Adaptador angular Wibos Junior metálico
ADAP-ANG-TALADRAR-O-ATORN-WIBOS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Ideal para su uso en áreas de difícil acceso
No es apto para su uso en máquinas.
Hojas de datos(X)
Soporte de hojas | Hexagonal de 6,0 mm |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Portapuntas | Hexagonal de 1/4 pulgada |
Tipo de punta | Para hexágono exterior |
Par máximo | 11 Nm |
Longitud | 130 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!