Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Adaptador Para el sistema de instalación independiente AMO®-Therm Mini

Adaptador AMO-Therm Mini
ADAPT-(AMOTHERM-MINI)-16X59-M8/M10+INRT

Nº de art. 5913115016
EAN 4062856540884
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
Para fijación sin anclaje de cargas ligeras a medias en fachadas aisladas con rotura térmica. Anclaje a través del aislamiento en mampostería

El sistema de instalación de espaciadores AMO®-Therm Mini consta de este adaptador y un tornillo que está disponible por separado



Sistema compuesto por solo dos componentes para numerosas aplicaciones


  • Longitud única de tornillo para espesores de aislamiento entre 60 y 200 mm (solo hay que ajustar la longitud del acoplamiento de rosca en función del grosor del aislamiento)

  • Adaptador con rosca hembra moldeada M8 y M10

  • El adaptador se compone de dos medias carcasas; ambas carcasas se fijan centralmente sobre el eje del tornillo con unos alicates combinados. El adaptador se fija adicionalmente a presión en la parte delantera y trasera con los alicates combinados. El adaptador no se asienta firmemente alrededor de la cabeza del tornillo; ambos elementos se pueden girar por separado

  • Conexión de tornillo M6 y tornillo para tacos ASSY®-D (∅ 3,5-5 mm) posible con adaptador

  • Montaje en tubo descendente con conexión roscada M10x45 mm en acero inoxidable A2, collar y arandela de sellado

  • Fijación en mampostería sin puentes térmicos
Aviso

Este adaptador solo se puede utilizar junto con el tornillo para el sistema de instalación distanciador AMO®-Therm Mini. El set incluye una broca especial para hormigón y otra para mampostería. Respete las recomendaciones de los accesorios.

Área de aplicación
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para la fijación de cargas ligeras a medias (buzones, lámparas, cámaras de vigilancia o tuberías de canalización [sistema no estructural basado en un diseño redundante]) en fachadas con o sin aislamiento de yeso.

Instrucciones

Rellene el espacio del anillo entre el aislamiento y el adaptador con un sellador adecuado. Se recomienda el uso del sellador de ventanas y fachadas número de artículo 0892 320 010.

Diámetro exterior

16 mm

Longitud

59 mm

Rosca interior

8 mm

Rosca interior 2

10 mm

Material

PA GF - Con refuerzo de fibra de vidrio de poliamida

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm

Profundidad mínima del taladro

288 mm

Diámetro nominal de taladro

10 mm

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

16 mm

Diámetro del tornillo

11,5 mm

Longitud del tornillo

252 mm

Grosor máximo del aislante

200 mm

Leyenda de instalación de AMO-Therm Mini
hmín.Grosor mínimo de componente
dmwDiámetro interior, mampostería
dbDiámetro interior, hormigón
dpDiámetro interior, escayola
tDProfundidad mínima del orificio (total)
hnomProfundidad de incrustación
eEspesor de la capa sin carga
(tolerancia t + aislamiento t + valor u)
valor uVoladizo ≥ 1 mm
ttolGrosor de yeso o adhesivo antiguo
Grosor del aislante (mm)Profundidad de incrustación en la superficie hnom [mm]
Parámetros de instalación
Diámetro nominal del orificio en mampostería dmw10 mm
Diámetro nominal del diámetro interior en hormigón db7/16 pulgadas
Profundidad mínima de perforación (base + aislamiento + yeso) tD288 mm
60218
80198
100178
120158
140138
160118
18098
20078
Carga de tracción céntrica junto con fijaciones M8 y M10 en diferentes superficiesCarga de tracción central en conjunto con tornillo para tacos ASSY-D* de 4 a 5 mm en todas las superficies
Cargas recomendadas
Capacidad de tracciónNrec.Capacidad de tracciónNrec.
Base[kN][kN]
Hormigón C20/250,8Todas las superficies0,25
Ladrillo macizo MZ 360,8
Ladrillo silicocalcáreo macizo KSV 120,8
Ladrillo hueco HLZ 120,3
Ladrillo silicocalcáreo hueco KSL 120,8
Hormigón poroso PB 40,6
Carga de tracción transversal en combinación con elementos de conexión M8 y M10 o con tornillo para tacos ASSY D 5*
Parámetros de instalación de los fijadores en el adaptador
Capacidad de tracción transversalVrec.
[kN]
Todos los grosores y superficies de aislamiento0,2
Tipo de fijaciónPar de apriete máximo Mrec. [Nm]longitud de acople de rosca [mm]
M82,520-24
M103,58-12
CONJUNTO-D 4*0,718-24
CONJUNTO-D 5*1
* con adaptador de inserción
Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Tornillo Para el sistema de instalación independiente AMO®-Therm Mini

TOR-(AMOTHERM-MINI)-R30-(A2K)-11,5X252

AMO
Para fijación sin anclaje de cargas ligeras a medias en fachadas aisladas con rotura térmica. Anclaje a través del aislamiento en mampostería
x 50 Cant.
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
Alicates universales DIN ISO 5746

ALICATE-ZEBRA-UNIVERSAL-L180MM

ZEBRA
Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
Punta RW® E 6.3 (1/4 pulgadas) Con punta patentada para tornillos ASSY

PUNTA RW30 1/4” YELLOW L:50MM

Distintas longitudes, para tornillos RW y AW
x 5 Cant.
Broca de percusión Longlife Plus

DRL-HAM-PLUS-Q-L-D7/16IN-L350-WL290MM

ZEBRA
La solución perfecta para refuerzos y materiales duros, con un cabezal simétrico de una pieza con cuatro filos de corte y una hélice de avance Vario de cuatro espirales con refuerzo de núcleo
x 1 Cant.
Push-on countersink AMO-Therm Mini

PUSHONCNTSNK-AMOTHERM-MINI-DRLR-D10/16MM

ZEBRA
For creating drill holes in conjunction with the suitable drill bit for the respective base material.
x 1 Cant.
Broca AW®

PUNTA 14 ASSY AW 30 L70MM

E 6.3 (1/4")
x 5 Cant.
Broca multiusos MFD-S Plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D10-L350-WL290MM

ZEBRA
Perfora prácticamente cualquier material
x 1 Cant.
Alicates universales DIN ISO 5746

ALICATES UNIVERSALES L160MM

Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
Window and façade sealant

FCDESEAL-WNDW-WHITE-290ML

Sealing of connection and expansion joints indoors and outdoors
Collarín para fijaciones con tubo de bajada

AY-COLLAR-DWL-(W-ID)

A modo de cubierta estética para el taco para los sets de paneles de aislante SHARK® ISO 95 y el sistema de instalación distanciador AMO-Therm Mini
x 10 Cant.
Sealing washer for cover rosette

SEALWSH-F.COVROS-M10-36X8X5MM

Self-adhesive sealing washer for collar for mounting downpipes
x 50 Cant.
Varilla roscada DIN 976, acero inoxidable A2-70, forma A

VARILLA-ROSCADA-A-A2/70-DIN976-10X45