Adaptador 3/8 pulgada
Adaptador de 3/8 pulg. portapuntas cambio rápido
ADAPTADOR INT 3/8" PARA PUNTAS 1/4"
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Entrada: Cuadradillo de 3/8 pulgada, DIN 3121
Para su uso con una carraca u otro cuadradillo exterior
Orificio para pasador de seguridad y ranura para junta tórica
Salida: Hexágono interior de 1/4 pulgada, DIN 3126
Hojas de datos(X)
Montaje universal para puntas de 1/4 pulg.
Accionamiento (S2) | 3/8 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Tamaño de la punta (S1) | 1/4 pulgada |
Tipo de punta | Hexágono interior |
Longitud (L1) | 43 mm |
Longitud del accesorio (L2) | 15 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 14 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 19 mm |