Adaptador 2 en 1 de 1/4 pulgadas
Adapt. puntas E 6,3, portabrocas cam. ráp. 2 en 1
-HALT-BIT-SWF-2IN1-L60MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Mediante un sencillo deslizamiento, el casquillo se puede utilizar como adaptador de llaves de vaso y de puntas
- Portapuntas de 1/4 pulgadas E 6.3 para vasos o hexágonos de 1/4 pulgadas
Hojas de datos(X)
Accionamiento | E 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Tipo de punta | Hexágono interior y cuadrado exterior |
Diámetro del manguito (D) | 13 mm |
Longitud de hoja (L1) | 26 mm |
Longitud (L) | 60 mm |