Adaptációs profil csúszósínes ajtózáró szerk-hez
Adaptációs profil csúszósínes ajtózáró szerk-hez
Cikksz. 0688001944
EAN 4048539267422
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
A következő típushoz: | GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Szerelési változat | Csuklópántoldal: Normál szerelés |
Min./max. a következő ajtóbehúzó mérethez | 1-6 |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
EK megfelelőségi nyilatkozat (CE) | Nem |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Nem |