Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Adagolórendszer, ORSY 10

Adagolórendszer, ORSY 10
ZSUGORCSŐ LECSÉVÉLŐ

Cikksz. 077180

EAN 4011231771634

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Adagolórendszer, ORSY 10

Cikksz. 077180
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
Shrink rate 2:1 without internal adhesive
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Adagolórendszer, ORSY 10:
1 x
Vékonyfalú, hőre zsugorodó cső Belső ragasztó nélkül

HŐZSUGORCSŐ TEKERCS D3.2

Leírás:
3.2 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Vékonyfalú, hőre zsugorodó cső Belső ragasztó nélkül

HŐZSUGORCSŐ TEKERCS D4,8

Leírás:
4.8 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Vékonyfalú, hőre zsugorodó cső Belső ragasztó nélkül

HŐZSUGORCSŐ TEKERCS D6,4

Leírás:
6.4 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Vékonyfalú, hőre zsugorodó cső Belső ragasztó nélkül

HŐZSUGORCSŐ TEKERCS D9.6

Leírás:
9.5 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Vékonyfalú, hőre zsugorodó cső Belső ragasztó nélkül

HŐZSUGORCSŐ TEKERCS D12,7

Leírás:
12.7 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Vékonyfalú, hőre zsugorodó cső Belső ragasztó nélkül

HŐZSUGORCSŐ TEKERCS D19,0

Leírás:
19 mm
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ORSY® 10 adagolórendszer hőre zsugorodó csőhöz

UNIVERZÁLIS LECSÉVÉLŐ KICSI
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
ORSY® 10 adagolórendszer hőre zsugorodó csőhöz

UNIVERZÁLIS LECSÉVÉLŐ KICSI

x 1 db
Csillag alakú SPS száraz csiszolópapír adagolórendszerekhez

CSÉVECSILLAG KICSI 956 109-HEZ

x 1 db
Tekercs tartó SPS száraz csiszolópapír adagolórendszerekhez

CSÉVETARTÓ KONZOL