Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ad-Blue®-Filterschlüssel

AdBlue Filterschlüssel 6kt 3/8 Zoll
1/2ZO HARNSTOFFFILTSHSL 45,50MM ADBLUE

Art.-Nr. 1952001296
EAN 4250158153219

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Demontage und Montage des Deckels am Harnstoff-Filterelement mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment (23 Nm).
Hinweis

Bitte die vom Fahrzeughersteller empfohlenen Anzugsdrehmomente von 23 Nm beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mercedes-Benz neuer Actros, Atego, Axor, Econic

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

45 mm
50 mm

Abtriebart

Sechskant

Länge

65 mm

Produktgewicht (per Stück)

490 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen